El-isoleringstape
El-isoleringstape
ISOLERBÅND 15MM GRÅ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5
- Sikker takket være testede egenskaber
- Op til 40 kV/mm gennemslagsspænding
- Brandhæmmende
Sikker og nem at bruge
- Slidstærk og modstandsdygtig over for ældning
- Høj grad af fleksibilitet og klæbestyrke
- Fremragende støbning til forskellige former
- Høj grad af dielektrisk styrke og mekanisk beskyttelse
Permanente materialeegenskaber, selv ved skiftende og lave temperaturer
Yderst modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser
Beskyt tapen mod direkte sollys og opløsningsmiddeldampe.
VDE-testet i henhold til DIN EN 60454-3-1 type 5
Overholder:
- Standard BS3924
- EU-direktiv 2011/65/EF (RoHS 2)
- Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- EU-direktiv 2000/53 (fri for bly, krom VI, kviksølv og kadmium)
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til isolering og bundtning af kabler, ledninger, forbindelser og fastgørelsesanordninger, vikling af kabler, sikring af kabelbundter, fremstilling af kabelbundter, beskyttelse af lav- og mellemspændingskabelsplejsninger osv. Også ideel til mærkning af elektriske kabler og til reparation af beskadiget isolering eller beskadigede kabelkapper.
Overfladerne skal være faste, rene, tørre og fri for fedt og olie. Tapen skal strammes, så den sikrer optimal binding og indpakning med mindst to halvvejs overlappende lag. Der bør anvendes mindre spænding på slutlaget for effektivt at forhindre, at lagene bliver ét.
Kemisk basis | Akrylat, blød PVC-folie |
Farve | Grå |
Bredde | 15 mm |
Længde | 10 m |
Tykkelse | 0,15 mm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -10 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | 0 til 90 °C |
Dielectric strength / conditions | 40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2 |
Brudforlængelse/betingelser | 170 / in accordance with IEC 60454‐2 |
Trækstyrke/betingelser | 30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2 |
Brændbarhed | Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, ikke udsat for sollys, 15 °C til 25 °C, i tæt lukket originalbeholder |
Modstand mod | Slitage |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!