Elastisk brandtætningsmasse IPT
IPT FUGEMASSE HVID 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højtydende, brandklassificeret tætningsmasse og elastisk klæbemasse med en enkelt komponent:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240
- God lydisoleringsydeevne
- Lav afgivelse af farlige stoffer og VOC
- Permanent elastisk og kan males
- Utroligt nem at bruge
- Hurtig hærdningstid
Se Würth 14/0142 og Würth-monteringsvejledningen ved tætning af brandklassificerede serviceindtrængninger.
ETA 14/0142
Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Datablad(X)
Brandhæmmende tætningsmasse til lineære samlinger i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve samt til vandtæt tætning af ekspansionsbelastede samlinger. Tætning og tilslutning uden primer på forskellige byggematerialer: Murværk, beton, gips, træ og sten.
Underlagene skal være fri for fedt og støv. Overfladerne og lag kan være fugtige, men ikke våde. Korrosionstilbøjelige metalsubstrater skal forbehandles med primer. Brug et opfyldningsmateriale (f.eks. mineraluld) for at sikre, at dybden af samlingerne er korrekt. Hindedannelse inden for 30 minutter, afhængigt af temperatur og relativ luftfugtighed. Frisk tætningsmasse kan fjernes med en fugtig klud.
Før hindedannelsen (<30 min), skal du holde tætningsmassen fri for vand eller andre væsker. Frisk tætningsmasse er helt vandopløselig og er kun egnet til brug i vejrbeskyttede og tørre anvendelser.
Farve | Hvid |
Indhold | 300 ml |
Brandklasse | D, s2 d0 - normalt brændbart |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Begrænset |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 35 °C |
Beholder | Rørformet foliepatron |
Strækevne | 25 % |
Shore A-hårdhed | 47 |
Modstand mod | Vejr |
Fuld hærdehastighed | 10 mm/døgn |
Massefylde | 1,54 g/cm³ |
Min. tid for hindedannelse | 30 min. |
Vægt for indhold | 470 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!