Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Elastisk brandtætningsmasse IPT tætningsmasse

Elastisk brandtætningsmasse IPT
BRANDHÆMMENDE IPT FUGEMASSE 300ML HVID

Varenr. 0893313300

Prisvisning for kunder efter login

Elastisk brandtætningsmasse IPT tætningsmasse

Varenr. 0893313300

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Til brandhæmmende forsegling af lineære samlinger samt til vandtæt forsegling af ekspansionsbelastede samlinger.
  • Kraftig 1-komponent brandtætningsmasse

  • Elastisk klæbemasse

  • Brandsikkerhedsklasser iht. EI 240

  • God isolationsevne

  • Lavt udslip af farlige stoffer og VOC

  • Kan males og er permanent elastisk

  • Nem håndtering

  • Hurtig hærdning
Bemærk

Brugen af brandklassificeret forsegling skal være i overensstemmelse med ETA 14/0142 og i henhold til montagevejledningerne fra Würth.

Godkendelser

ETA 14/0142

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Datablad(X)

Sikkerhedsdatablad 1

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Brandhæmmende forseglingsmasse til lineære samlinger i massive vægge, lette skillevægge og faste lofter samt til vandtæt forsegling af ekspansionsbelastede samlinger. Forsegling og tilslutning uden primer på forskellige byggematerialer: Murværk, beton, gips, træ og sten.

Instruktioner

Underlagene skal være fri for fedt og støv. Overfladen og lag kan være fugtige, men ikke våde. Behandl korrosionsfølsomme metaloverflader inden med en primer. Opfyldningsmateriale (f.eks. mineraluld) for at sikre den korrekte dybde i samlingerne. Huddannelse indenfor 30 minutter, afhængigt af temperatur og relativ luftfugtighed. Frisk tætningsmasse kan fjernes med en fugtig klud. Før skinddannelse (<30 min) må der ikke påføres vand eller væsker. Frisk tætningsmasse er helt opløselig i vand og kan kun bruges i vejrbeskyttede og tørre anvendelser.

Farve

Hvid

Indhold

300 ml

Byggematerialeklasse

D, s2 d0

Byggematerialeklasse, betingelser

i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Begrænset

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 5 °C til 35 °C

Brandsikringsklasse

EI240

Beholder

Patron

Strækevne

25 %

Brudforlængelse

270 %

Shore A-hårdhed

47

Modstand mod

Vejr

Fuld hærdehastighed

10 mm/døgn

Tæthed

1,54 g/cm³

Min.tid for dannelse af hinde

30 min.

Vægt for indhold

462 g