Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 1 Bosch-motorer
Elcykel-låseringsværktøj til Bosch-motor, Gen. 1
1/2 TOP E-BIKE, T. BOSCH MOTOR 1 GEN.
Varenr. 5228100001
EAN 4099618053788
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
Til montering og afmontering af forreste tandhjul på elcykler
Kompatibilitet
Bosch Gen. 1-, Classic- og Classic+-serien (model 2011/2012)
Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 24 mm skruenøgle
Præcisionsfremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Diameter | 59,9 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Fosfateret |
Gevind | 1/2 |
Gevind (S2) | 24 mm |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Kærvtype 2 | Udvendig, tosidet |
Produktvægt (pr. vare) | 182,000 g |