Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 3 og 4 Bosch-motorer

Elcykel-låseringsværktøj til Bosch-motor, Gen. 3
1/2 TOP E-BIKE, T. BOSCH MOTOR 3.4 GEN.

Varenr. 5228100003

EAN 4099618053801

Prisvisning for kunder efter login
Elcykel-låseringsværktøj til Gen. 3 og 4 Bosch-motorer

Varenr. 5228100003
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
Til montering og afmontering af forreste tandhjul på elcykler



Kompatibilitet


  • Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus

  • Bosch Gen. 4-, Performance-, Performance CX-, Cargo-serien

  • Brose


Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 24 mm skruenøgle



Præcisionsfremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

45,8 mm

Diameter

41,6 mm

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Fosfateret

Gevind

1/2

Gevind (S2)

24 mm

Kærvtype

Indvendig firkant

Kærvtype 2

Udvendig firkant

Produktvægt (pr. vare)

202,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger