Elektrikersæt
Værktøjsset til elektrikere 23 dele
ELEKTRIKERSÆT 23 DEL
Varenr. 096564 40
EAN 4099618031755
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Længde x bredde x højde | 100 x 40 x 40 cm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 23 STK |
Elektrikersæt indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
KABELKNIV KABELFIX 261
Bløde komponentindsatser på strop og håndtag garanterer maksimalt greb
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger med plast- eller gummiisolering.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Effektiv kabelsaks/afisoleringstang, der nemt håndterer både aluminium- og kobberkabler. Kompakt design for nem håndtering og præcise snit.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
10; Klingelængde: 80 mm
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Størrelse XL; Klingelængde: 80 mm
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
20; Klingelængde: 100 mm
Børstet forkromet skaft og 2-komponent håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
5 dele, 3-komponenthåndtag, slankt design
Mængde:
1
x
1
x
VDE-skruetrækkersæt med længdekærv/PZ-fordybning 5 dele
ZEBRA 3K-SKRUETRÆKKERSÆT VDE 5STK
Beskrivelse:
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC)
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med one touch bitsholder til forskellige skrueopgaver
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Det optimale valg af en trætommestok
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skævbider med ergonomisk korrekt håndtag
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Min./maks. spændeområde: 1-85 mm; Længde: 250 mm
Boksled, 7 x justerbar
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Fladmejsel med flad-ovalt skaft
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med ergonomisk korrekt plastgreb
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kraftigt vaterpas med magneter og 3 forskellige libeller
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
8 tommer
Model, der kører med uret, med metrisk skala til hurtig og pålidelig identifikation af bredde over fladerne
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kugleende
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Klingelåsning via fingerskrue
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Opfylder ATEX-krav (2014/34/EU)
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
VOLTAGE TESTER 2200X 1000/1500 V AC/DC
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.