Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elektromekanisk tårn

HE421LZ9VAGE ELEKTROMEKANISK TÅRN VAG

Varenr. W330751901

EAN 4061975878212

Prisvisning for kunder efter login
Elektromekanisk tårn

Varenr. W330751901

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elektromekanisk tårn med 4-kamerasystem til Hunter HawkEye Elite.

Fleksibelt design


  • Multibrand 4-kamera 3D hjul og karrosseri udmålingsanlæg med (SBDA) avanceret hjul og geometriprogram

  • 4-kamerasystem med højopløsning


Indhold


  • Elektromekanisk tårn

  • 2 digitalkameraer (4-kamerasystem)

  • QuickGrip opspænd med standard og universalklør

  • TD måleenheder med refleksplader

  • Oplyst skilt

  • Ophæng for QuickGrip opspænd

  • Udvider til måleenhed til brede køretøjer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

381 mm

Bredde

2667 mm

Højde

3112 mm

Farve

Sort

Operativsystem

Windows 10

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Colour HP Laserjet

LASERJET PRINTER

x 1 stk.
Mobilt kabinet til Hunter hjuludmåling

WA670E WA KABINET (CM) SMALT MOBILT

Kabinet til Hunter hjuludmåling
x 1 stk.
Tastatur

18-490-1-03 - USB TASTATUR

Til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Mus

20-2287-1 - HUNTER USB OPTISK MUS

Med USB-stik, til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Skærm

32. FLADSKÆRM SORT WS

Til Hunter sporeanlæg
x 1 stk.
Skærmbeslag Hunter

20-2934-1 LCD MONTERINGS BASEKIT

Monteringskit til montering af skærm på kabinet.
x 1 stk.
Skærmbeslag Hunter

20-2871-1 LCD MONTERINGS SUPPORT KIT

Monteringskit til montering af skærm på kabinet.
x 1 stk.
Hunter Ekite Computer med Windows 10/64bit

CTN16920B032806 - ELITE KOMPLET PC

Preinstalleret Hunter WinAlign software.
x 1 stk.
Vinkelmåler til sporeanlæg

20-3565-1 VINKELMÅLER TIL MERCEDES BENZ

x 1 stk.
Drejeskive med ramper på vogn Hunter

20-2679-1 DREJESKIVESÆT M.RAMPER PÅ VOGN

Til rulekompensering.
x 1 stk.
Dækklemmer Hunter

20-2521-1 AUTOMATISK DÆKKLEMMESÆT ELITE

Til Elite targetplader.
x 1 stk.
Dækklemmer Hunter

20-2518-1 DÆKKLEMMESÆT

Til Elite targetplader.
x 1 stk.
Kabel for hjuludmåling

38-987-2 - USB2 KABEL 4 METER A/B SØJLE

Hunter
x 1 stk.
ADR/ACC Kamerasæt Hunter

20-2814-1 ADR/ACC KAMERAKIT VAS 6292

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Kørehøjde måleplader Hunter

20-2050-1 - KØREHØJDE MÅLEPLADER (4 STK)

x 1 stk.
Kørehøjde måleplader Hunter

20-2112-1 - SELVKLÆBENDE STRIPS (100 STK

x 1 stk.
Sensor til hjuludmåling HUNTER

105-376-3 - SENSOR PLASTDEL FRONT

x 1 stk.
Kørehøjde måleplader Hunter

214-145-1 - HD MÅLPLADE BAG

x 1 stk.
Kabel for hjuludmåling

38-957-3 - KABEL (USB / BURNDY) 3,7 M

Hunter
x 1 stk.
Printplade til hjuludmåling Hunter

45-1081-1 - PCA DUAL BURNDY HUB

x 1 stk.
Printplade til hjuludmåling Hunter

45-1203-1-2 WA PRINT KAMERA LIFT KONTROL

x 1 stk.
Printplade til hjuludmåling Hunter

45-1205-1 - PRINT - 7 PORT USB2 HUB

x 1 stk.
Aksel til hjuludmåling HUNTER

97-550-2 - AKSEL HD MÅLPLADER

x 1 stk.
Kabel for hjuludmåling

20-1871-1 REPEATER KIT M.HUB/3,8 M KABEL

Hunter
x 1 stk.
Enhed til hjuludmåling, reservedele - WOW

128-1395-3 REFLEX TIL TARGET

x 1 stk.
Enhed til hjuludmåling, reservedele - WOW

105-507-3 PLASTHUS HAWKEYE HD FOR

x 1 stk.
Enhed til hjuludmåling, reservedele - WOW

20-2590-1 ELITE TD MÅLEPL EMBLEM REP.SÆT

x 1 stk.
Kabel for hjuludmåling

39-87-1 TRISSE OG WIRE T. POTMETER ELITE

Hunter
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger