Elektronik, fladrundtang
Elektronik, fladrundtang
ELEK. GRIBETANG HALVRUND 120MM
Varenr. 071407 31
EAN 4011231709200
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
- Standard: DIN ISO 9655
- Håndtag: Bløde komforthåndtag
- Led: Gribeoverflader glatslebne
- Led: Boksled, åbnefjeder
- Hoved: Poleret
Anvendelsesområde
Præcisionstang til fint installationsarbejde - gribe, holde, bøje.
![]() | |
Længde (L) | 120 mm |
Kæbelængde (L3) | 22,5 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 9,8 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 1,5 mm |
Kæbebredde (W3) | 6,3 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 1,8 mm |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | 1-komponent plast |