Elektronik, fladtang
Elektronik, fladtang
ELEK. GRIBETANG FLAD 115MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Standard: DIN ISO 9655
Håndtag:
Bløde komforthåndtag
Kæber: Gribeoverflader glatslebne
Led:
Boksled, åbnefjeder
Hoved:
Poleret
Præcisionstang til ekstremt fint monteringsarbejde - gribe, holde, bøje.
![]() | |
Længde (L) | 120 mm |
Kæbelængde (L3) | 22,5 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 6,3 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 1,6 mm |
Kæbebredde (W3) | 9,8 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 4 mm |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)