Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elektronik-superniptang, smalt hoved

1-komponent superniptang, lille hoved
ELEK.SUPERKNIPS SKÆVBIDER 125MM

Varenr. 071407 42

EAN 4011231709422

Prisvisning for kunder efter login
Elektronik-superniptang, smalt hoved

Varenr. 071407 42
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
Smalt, bruneret hoved til trange rum
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Håndtag: Bløde komforthåndtag

  • Led: Rustfrit stål, nittet, åbningsfjeder med åbningsbegrænser

  • Klinge: Præcisionsslebet, uden facet, til planbidning
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

125 mm

Kæbebredde

12,5 mm

Klingelængde

9 mm

Kæbetykkelse

7,5 mm

Min./maks. skæreevne for blød tråddiameter

0,2-1 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger