Elektronikskævbider, rundt hoved
Elektronikskævbider med flangehoved
ELEK. SIDEAFBIDER RUND UDEN FACET 115MM
Varenr. 071407 38
EAN 4011231709347
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
Uden facet, til planbidning
- Standard: DIN ISO 9654
- Håndtag: Bløde komforthåndtag
- Led: Boksled, høj præcision, ingen tilbagefjedring
- Åbnefjeder: Dobbelt fjeder til automatisk åbning af tang
- Klinge: Til bløde ledninger og nogle hårde ledninger
- Hoved: Poleret
Anvendelsesområde
Til planbidning.
![]() | |
Længde | 115 mm |
Kæbebredde | 11 mm |
Klingelængde | 14 mm |
Kæbetykkelse | 7,5 mm |
Min./maks. skæreevne for blød tråddiameter | 0,3-1,3 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 1 mm |