Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elma BM878 isolationstester og Sand RMS KAT IV multimeter
Med indbygget 200mA gennemgangtester og termometer

Digitalt multimeter ELMA BM878
DIGITAL MULTIMETER ELMA BM 878

Varenr. 9501016171

EAN 5706445410408

Prisvisning for kunder efter login
Elma BM878 isolationstester og Sand RMS KAT IV multimeter
Med indbygget 200mA gennemgangtester og termometer

Varenr. 9501016171
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
Elma BM878 isolationstester og Sand RMS KAT IV multimeter
Med indbygget 200mA gennemgangtester og termometer
Elma BM878er forsynet med stort belyst dobbelt display og hurtig analog bargraph. Instrumentet måler Sand RMS spænding, strøm, frekvens, modstand, kapacitet, dioder, gennemgang og temperatur. Elma BM878 har en række ekstra funktioner bl.a. max/min, datahold, auto-sluk, automatisk/manuelt område-valg samt VFD funktion, som gør instrumentet i stand til at måle sande værdier, efter frekvensomformere.
Kategori IV sikkerhed, isolationstest for fejlfinding samt mulighed for temperaturmåling gør yderligere instrumentet særligt velegnet til f.eks. måling og fejlfinding på Elbil
Multimetret opfylder EN61010-1 KAT IV 600V og leveres med robust gummikappe inkl. fjernbetjening, prøveledninger, batterier, type-k temperaturprobe samt vejledning.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

Multimeter Isolationstester termometer Elma BM878

Visning

Digitalt display med høj opløsning

Min. spændingsmåleområde 2

1000 V/AC/DC

Min./maks. temperaturmåleområde

-10 til 537 °C

Min. frekvensbåndbredde

10 Hz

Maks. frekvensbåndbredde

100 kHz

Automatisk slukning

15 min

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT III/1000V, KAT IV/600V

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

Batteribetegnelse

Mignon AA

Antal batterier

4 STK

Længde x bredde x højde

208 x 103 x 64 mm

Inkluderet i leveringen

Gummikappe inkl. prøveledninger, batterier, type-k temperatur probe.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trådføler ELMA

LEDNING FØLER FOR ELMA BM878

Type-K trådføler med bananstik til bl.a. multimetre
x 1 stk.
Testprobe til ELMA BM878

TEST LEDNING M. FJERB ELMA BM878

Med fjernbetjening.
x 1 stk.
Prøveledningssæt ELMA

PRØVELEDNING Ø2MM-Ø4MM F. ELMA BM878

Silikoneprøveledningssæt med vinkelstik og beskyttelseshætte.
x 1 stk.
Temperaturadapter ELMA

TEMPERATUR ADAPTER ELMA BM878

Til brug med standard type K føler.