Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Engangsnitrilhandske Blå

Engangshandsker, nitril DGY01
BLÅ ENGANGSNITRILHANDSKE STR 10/XL

Varenr. 9501006806

Prisvisning for kunder efter login

Engangsnitrilhandske Blå

Varenr. 9501006806

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Væskeforseglet engangsnitrilhandske
  • Indeholder ikke allergifremkaldende latexproteiner

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • Pudderfri

  • Begge sider kan vende udad

  • Materialetykkelse: 0,07 mm

  • Vægt/billede: størrelse M/3,5 g, størrelse L/4,0 g, størrelse XL/4,5 g

  • Samlet længde: 240 mm
Anvendelsesområde
  • Bilindustrien

  • Laboratoriearbejde

  • Fødevareforarbejdning

  • Medicinalindustrien, den kemiske industri og el-industrien

  • Malerarbejde på hus

  • Maler- og poleringsarbejde

  • Rengøring og vedligeholdelse

Farve

Blå

Størrelse

10

Materiale

Nitril

EN-standard

420

Kategori

1

Materialetykkelse

0,07 mm

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger