Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Enhånds VDE-skraldeskærer EN 60900, IEC 900

VDE enhånds-skraldeskærer
VDE KABELSAKS 280MM

Varenr. 071507 56

EAN 4024835849883

Prisvisning for kunder efter login
Enhånds VDE-skraldeskærer EN 60900, IEC 900

Varenr. 071507 56
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
Håndtag:


  • Isoleringskappe

  • Skridsikker


Klinge:


  • Til flertrådede kobber- og aluminiumskabler

  • Fungerer uden sammentrykning af kabler

  • Hærdet

  • Præcisionsslebet


Saksen kan låses op i enhver skæreposition



Flange:


Enhåndsbetjening, optimal kraftoverførsel



Led:


Skraldemekanisme

Bemærk

Ikke egnet til ståltråd.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skæring, afisolering.

Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber

52 mm

Længde (L)

280 mm

Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd

380 mm²

Længde i tommer (L)

7 tommer

Reservedele til dette produkt:
Reservedelssæt til enhånds-skraldeskærer

RESERVEKLINGE TIL (0715 07 56)