Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Excentersliber med skive ETS 150-E Compact

Excentersliber ETS 150-E Compact
EXCENTERSLIBER ETS150-E KOMPAKT
MASTER

Varenr. 07021240

Prisvisning for kunder efter login

Excentersliber med skive ETS 150-E Compact

Varenr. 07021240

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Lille, praktisk excentersliber designet til slibearbejde på træ, metal og maling

Meget handy og nem at betjene


Den lille størrelse gør den nem at betjene og giver effektivt arbejde.



Optimal indstilling


Svingningen kan justeres efter behov, så det passer til enhver anvendelse.



Arbejde med lav vibration


Komfortable, gummibelagte håndtag absorberer betydelige vibrationer.



Høj materialefjernelse


5 mm vandring på excentersliberen fjerner en stor mængde materiale under brug.



Lang levetid


Den børsteløse EC-motor giver maskinen en lang levetid og sikrer dermed en højere effektivitet og lavere krav til vedligeholdelse.

Bemærk
  • Lad excentersliberen varme op kortvarigt inden brug.

  • Universalforbindelsesmuffer til støvsugning skal bestilles separat.

Nominel spænding

220 V/AC

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I/beskyttelsesjordforbindelse

Indgangseffekt

350 W

Min./maks. tomgangshastighed

4000-10000 omdr./min.

Diameter for slibeplade

150 mm

Oscillerende diameter

5 mm

Maskinens vægt

1 kg

Kabellængde

4 m

Excentersliber med skive ETS 150-E Compact indeholdt:

 
Mængde
Produkt
Beskrivelse
Pladehjul til ETS 150-E Compact
1 x
Pladehjul til ETS 150-E Compact AY-GRNDR/POL-ETS150-E-COMPACT
Beskrivelse: For eccentric disc sander ETS 150-E Compact
Mængde: 1 x
Gaffelnøgle til ETS 150-E Compact
1 x
Gaffelnøgle til ETS 150-E Compact SP-OPEN-ENDED SPANNER
Beskrivelse: 150-E Compact for eccentric disc sander
Mængde: 1 x

Nødvendigt tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Slibeskive Useit<SUP>®</SUP> Superpad, træ
Slibeskive Useit® Superpad, træ USE-IT SLIBERONDEL Ø150MM TRÆ K.120 ZEBRA
Varenr. 0581203120
Beskrivelse: Den perforerede slibeskive til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten).
Slibeskive Useit<SUP>®</SUP> Superpad, træ
Slibeskive Useit® Superpad, træ USE-IT SLIBERONDEL Ø150MM TRÆ K.240 ZEBRA
Varenr. 0581203240
Beskrivelse: Den perforerede slibeskive til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten).
Slibeskive Useit<SUP>®</SUP> Superpad, træ
Slibeskive Useit® Superpad, træ USE-IT SLIBERONDEL Ø150MM TRÆ K.80 ZEBRA
Varenr. 058120380
Beskrivelse: Den perforerede slibeskive til behandlet og ubehandlet hårdt og blødt træ, spartelmasser, plast, gipsplader, maling, hårde og bløde malesystemer og mineralske materialer (syntetisk sten).
Tørslibeskive, auto Red Perfect<SUP>®</SUP>-plade med 21 huller
Tørslibeskive, auto Red Perfect®-plade med 21 huller ZEBRA PERFECT RONDEL Ø150MM 21H K 80 ZEBRA RED PERFECT
Varenr. 0581353008
Beskrivelse: Anvendes til sandspartelmasse, spartelmasseforbindelser, HS-dæklak, vandbaseret lak, fabriksprimere på nye dele, plastdele og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP).
Tørslibeskive, auto Red Perfect<SUP>®</SUP>-plade med 21 huller
Tørslibeskive, auto Red Perfect®-plade med 21 huller ZEBRA PERFECT RONDEL Ø150MM 21H K 120 ZEBRA RED PERFECT
Varenr. 0581353012
Beskrivelse: Anvendes til sandspartelmasse, spartelmasseforbindelser, HS-dæklak, vandbaseret lak, fabriksprimere på nye dele, plastdele og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP).
Tørslibeskive, auto Red Perfect<SUP>®</SUP>-plade med 21 huller
Tørslibeskive, auto Red Perfect®-plade med 21 huller ZEBRA PERFECT RONDEL Ø150MM 21H K 240 ZEBRA RED PERFECT
Varenr. 0581353024
Beskrivelse: Anvendes til sandspartelmasse, spartelmasseforbindelser, HS-dæklak, vandbaseret lak, fabriksprimere på nye dele, plastdele og kompositfibermaterialer (f.eks. GFRP).
Tørslibepapir, skive KP perfect
Tørslibepapir, skive KP perfect TØRSLIBEPAPIR SKIVE MULTI K80-Ø150MM KP PERFECT
Varenr. 0583353008
Beskrivelse: Tørslibepapir til forberedende slibning af ubehandlet blødt og hårdt træ, MDF, OSB (oriented strand board) og finerede plader og krydsfiner.
Tørslibepapir, skive KP perfect
Tørslibepapir, skive KP perfect TØRSLIBEPAPIR SKIVE MULTI K120-Ø150MM KP PERFECT
Varenr. 0583353012
Beskrivelse: Tørslibepapir til forberedende slibning af ubehandlet blødt og hårdt træ, MDF, OSB (oriented strand board) og finerede plader og krydsfiner.
Tørslibepapir, skive KP perfect
Tørslibepapir, skive KP perfect TØRSLIBEPAPIR SKIVE MULTI K240-Ø150MM KP PERFECT
Varenr. 0583353024
Beskrivelse: Tørslibepapir til forberedende slibning af ubehandlet blødt og hårdt træ, MDF, OSB (oriented strand board) og finerede plader og krydsfiner.
Sandpapirskive til auto, Arizona<SUP>®</SUP> Perfect
Sandpapirskive til auto, Arizona® Perfect ARIZONA RONDEL BURRE-21H-P80-D150MM ARIZONA PERFECT
Varenr. 5506353008
Beskrivelse: Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksprimere på nye dele og mattering af lak.
Sandpapirskive til auto, Arizona<SUP>®</SUP> Perfect
Sandpapirskive til auto, Arizona® Perfect ARIZONA RONDEL BURRE-21H-P120-D150MM ARIZONA PERFECT
Varenr. 5506353012
Beskrivelse: Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksprimere på nye dele og mattering af lak.
Sandpapirskive til auto, Arizona<SUP>®</SUP> Perfect
Sandpapirskive til auto, Arizona® Perfect ARIZONA RONDEL BURRE-21H-P240-D150MM ARIZONA PERFECT
Varenr. 5506353024
Beskrivelse: Til slibning af gammel lak, spartelmasser, plast, fabriksprimere på nye dele og mattering af lak.