FLEX kant/overfræser CER 18.0-EC-C
Akku kant fræser FLEX CER 18.0-EC C
AKKU KANTFRÆSER FLEX CER 18.0-EC C
Varenr. 9501017868
EAN 4030293254749
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftfuld multifunktionel kant/overfræser.
- En kantfræser og fræser kombineret. Værktøjsløs konvertering fra kantfræser til overfræser.
- Hurtigt og nemt fræserskift takket være integreret spindellås.
- Med skala nul funktion, fræsedybdejustering via revolverstop og fræsedybde finindstilling via roterende ring.
- Fræsebordet med gummibelagte håndtag og spændefunktion muliggør sikker betjening.
- Plexiglas bundpladen giver altid brugeren en klar udsigt til fræseren for perfekte resultater.
- Til en bred vifte af anvendelser inden for træbearbejdning, renovering, konstruktion af gipsvægge og formfremstilling.
- Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.
- Elektronisk hurtigvirkende bremse.
- Variabel hastighedsjustering.
- Stik til ekstern støvudsugning Ø 36 mm eller trinadapter.
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.
- FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Nominel spænding | 18 V |
Antal batterier | 0 STK |
Vægt for batteri | 0,6 kg |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,4 kg |