Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

FLEX maskinsæt

Havemaskinsæt FLEX 6 dele
FLEX MASKINSÆT M BATTERIER, 6 DELE

Varenr. 0988046363

EAN 4099618966408

Prisvisning for kunder efter login
FLEX maskinsæt

Varenr. 0988046363

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sættet indeholder græstrimmer, hækkeklipper, løvblæser, lader og to batterier
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

FLEX maskinsæt indeholdt:
1 x
Akku løvblæser BW 18.0-EC, FLEX

AKKU LØVBLÆSER FLEX 18V, U. B/L

Beskrivelse: Med kulfri motor med stor effekt og lang levetid.
Mængde: 1 x
1 x
Akku batteripakke og lader FLEX

FLEX 18V-5,0AH AKKU PACK, 2BATT/LADER

Beskrivelse: Pakke med 10,8/18,0 V hurtigoplader og 2 x 5,0 Ah 18,0 V batterier.
Mængde: 1 x
1 x
Flex hækkeklipper GHT 55 18-EC

AKKU HÆKKEKLIPPER FLEX GHT 55 18-EC

Beskrivelse: Let og kraftfuld hækkeklipper med roterende håndtag for optimal håndtering.
Mængde: 1 x
1 x
Flex græstrimmer GLT 35 18-EC

AKKU GRÆSTRIMMER FLEX GLT 35 18-EC

Beskrivelse: Kraftfuld græstrimmer med høj skære hastighed.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger