FLRYY rundt køretøjskabel med PVC-kappe
ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,00MM
Varenr. 07701180
EAN 4011231766784
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
Forbindelseskabel til køretøjer (kabel med kappe) til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer
- Fleksibelt og meget modstandsdygtigt over for olie, fugt og mekanisk belastning
- Består af multitråds- og multikernekabler til en bred vifte af lavspændingsanvendelser
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Bemærk
- Silikone-, cadmium- og blyfri
- Sælges i metermål
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Anvendelsesområde
Til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer.
Nominelt kabeltværsnit | 7 x 1,0 mm² |
Farve | Blå, Brun, Gul, Grøn, Rød, Sort, Hvid |
Udvendig diameter | 8,1 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 70 °C |