Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

FLRYY rundt køretøjskabel med PVC-kappe

ANHÆNGERKABEL SORT 7X1,5MM

Varenr. 0770118

EAN 4011231766760

Prisvisning for kunder efter login
FLRYY rundt køretøjskabel med PVC-kappe

Varenr. 0770118

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forbindelseskabel til køretøjer (kabel med kappe) til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer
  • Fleksibelt og meget modstandsdygtigt over for olie, fugt og mekanisk belastning

  • Består af multitråds- og multikernekabler til en bred vifte af lavspændingsanvendelser

  • Nominel spænding: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Bemærk
  • Silikone-, cadmium- og blyfri

  • Sælges i metermål

i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer.

Nominelt kabeltværsnit

7 x 1,5 mm²

Farve

Blå, Brun, Gul, Grøn, Rød, Sort, Hvid

Udvendig diameter

9,1 mm

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 70 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger