Facadepensel Til alle vægmalinger
Facadepensel
ZEBRA PROFF FACADE PENSEL, 60MM
ZEBRA
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Information til malere: Dobbelt tykkelse
- Stærk blanding af dybsorte kinabørstehår og polyesterbørstehår af højeste kvalitet
- Bevarer form og smidighed
- Minimal udvidelse i vand
- Optimal absorption og påføring af maling
- Bløde penselstrøg
- Præcise, fine linjer
- Førsteklasses finish
- Rør i rustfrit stål i høj kvalitet, fuldt bundet
- Ulakeret træhåndtag
Anvendelsesområde
Velegnet til alle typer malerarbejde, især til vægge og facader
Børster, materiale | Kinesiske og polyesterbørstehår |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Børsternes længde | 54 mm |
Bredde | 60 mm |