Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Faldblok Pro med stålwire

Faldblok Pro med stålwire
FALDBLOK HSG PRO 10M

Varenr. 0899032116

EAN 4062856847310

Prisvisning for kunder efter login
Faldblok Pro med stålwire

Varenr. 0899032116
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
Giver optimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under arbejdet med maksimal sikkerhed i tilfælde af et fald
  • Optimal sikkerhed takket være automatisk tilbagetrækning af stålwiren

  • I tilfælde af fald låses enheden, så snart der nås en faldhastighed på 1,5 m/s

  • Robust plasthus

  • Den drejelige karabinhage forhindrer reb i at sno sig

  • Velegnet til både vandret og lodret brug

  • Kanttestet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

EN-standard

360

Kabellængde

10 m

Kabeldiameter

4,8 mm

Vægt

3,76 kg

Maks. bæreevne

140 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger