Faldblok Pro med stålwire
Faldblok Pro med stålwire
FALDBLOK HSG PRO 15M
Varenr.
0899032117
EAN 4062856847334
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
Giver optimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet under arbejdet med maksimal sikkerhed i tilfælde af et fald
- Optimal sikkerhed takket være automatisk tilbagetrækning af stålwiren
- I tilfælde af fald låses enheden, så snart der nås en faldhastighed på 1,5 m/s
- Robust plasthus
- Den drejelige karabinhage forhindrer reb i at sno sig
- Velegnet til både vandret og lodret brug
- Kanttestet
EN-standard | 360 |
Kabellængde | 15 m |
Kabeldiameter | 4,8 mm |
Vægt | 5,47 kg |
Maks. bæreevne | 100 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)