Falddæmperline med dobbeltkrog til fastgørelse på skiftende sider
Y-line 24
1½ M FALDDÆMPERLINE DOBBELT STILLADSKROG
Varenr. 0899032015
EAN 4045989243914
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
Til hurtig og nem fastgørelse af rør på op til ∅ 59 mm med stor karabinhage til stålrør
Anvendelsesområde
Muliggør optimal fastgørelse under klatring og alle former for arbejde med skiftende arbejdsstillinger (gitterpyloner, lagerreoler osv.)
EN-standard | 354, 355 |
Længde | 1,5 m |
Egnet til | Rør op til maks. diameter 59 mm |
Maks. bæreevne | 100 kg |