Faldsikringssele med HighVis-vest
Faldsikringssele med HighVis-vest
FALDSIKRINGSVEST BASIS STR M/L
Varenr.
0899032064
EAN 4050641045607
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
Faldsikring og HighVis-vest i ét produkt
- Sikkerhedsnet med integreret sikkerhedsvest til arbejdspladser med risiko for fald, især under dårlige lysforhold og med yderligere krav om godt udsyn
- I overensstemmelse med EN 361 og ISO 20471
- Ring til faldsikring på bagsiden i henhold til EN 361
- To brystløkker som ringe til faldsikring i henhold til EN 361
- Størrelsesjustering med to lynlåse
- Kan tages hurtigt og nemt af og på med lynlåse på benremmene
Bemærk
- Hvis de to brystløkker på faldsikringsselen ikke anvendes sammen med en line, skal de forbindes ved hjælp af en karabinhage
- Hvis der anvendes brystløkker som forankringspunkt på faldsikringsselen, skal begge løkker forbindes til linens karabinhage
- Når du bruger en faldsikringssele og en line, er brugervægten på linen afgørende
EN-standard | 361 |
Design | M/L |
Maks. bæreevne | 100 kg |