Fartskive Til EU-fartskiver
Fartskive
EC FARTSKIVE NORMAL 125KM/H
Varenr. 085006125
EAN 4011231789592
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
Fremstillet i overensstemmelse med DIN ISO 9001 og godkendt til alle EF-fartskiver
- Automatiske skiver kan evalueres elektronisk
- Klare konturer takket være metode til trykning af rotogravure
- Ingen beskadigelse af fartskiven pga. tilsmudsning
- E1 antallet af nye fartskivemodeller opdateres automatisk på fartskiverne
Motormålenummer | 517.601.2506 |
Sammenligningsnummer | 125-24 EC 4K |
E1 nummer | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |