Farvet skrue A2
Facadeskrue rustfrit stål A2 TX
ETERNITSKRUE 4,8X33 HVID A2 RAL9010
Varenr.
019448331
EAN 4046777373264
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Findes i 2 længder
- 4,8 x 25 mm
- 4,8 x 38 mm
Farvet hoved
- Fås i de mest almindelige Trespa-farver
Kærv
- TX 20 (bit indeholdt i pakken)
Høj kvalitet
- A2 rustfrit stål
AnvendelsesområdeTil fastgørelse af Trespa-facadepaneler på underlag af træ eller f.eks. plastpaneler (reklame) på hele underlaget med propper.
InstruktionerAnvend kun A4 i kystnære områder på grund af virkningen af salt på A2
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
RoHS-kompatibel | Nej |
Nominel diameter (d1) | 4,8 mm |
Længde (l1) | 33 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12 mm |
Indvendig kærv | TX20 |
Kærvtype | Indvendig TX |
Hovedtype | P |
Farve | Ren hvid, RAL 9010 |