Fasfræser til træ Med kuglelejeføring
Fasfræser til træ med kugleleje
FRÆSER TIL TRÆ, Ø24X10X8
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Kugleleje
Diameter 12,7 mm
Velegnet til håndoverfræsere
![]() | |
Diameter (D) | 24 mm |
Længde (L) | 50 mm |
Nyttelængde (NL) | 10 mm |
Affasning (F) | 30 grader |
Skaftdiameter (d) | 8 mm |
Skæræg, materiale | Karbid |
Egnet til maskintype | Håndoverfræser |