Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fast kabelforskruning, polyamid

Fast kabelforskruning
KABELFORSKRUNING POLAMID LYSGRÅ M20

Varenr. 0967704020

EAN 4050642633131

Prisvisning for kunder efter login
Fast kabelforskruning, polyamid

Varenr. 0967704020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Problemfri montering og afmontering fra den ene side
  • Da der ikke længere kræves en låsemøtrik, muliggør dette meget hurtig skruemontering og både tid og omkostninger

  • Kræver ikke specialværktøj

  • Optimalt egnet til svært tilgængelige steder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

1. Sæt den faste kabelforskruning ind i gennemboringen


2. Spænd fastgørelsesmøtrikken ved at dreje mod venstre


3. Før gennem kablet, og spænd topmøtrikken ved at dreje mod højre

Farve

Lysegrå RAL 7035

Forbindelsesgevind

M20 x 1,5

Min./maks. kabeldiameter

8-13 mm

Min./maks. huldiameter

20,1-20,3 mm

Min./maks. vægtykkelse

1-4 mm

Nøglevidde (SW)

24 x 26 mm

Længde

42,5 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 100 °C

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Maks. tryk

5 bar

Materiale

PA 6 - polyamid

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Tætningsring, materiale

Polykloropren nitrilgummi CR/NBR, halogeniseret

Profiltætningsring, materiale

Nitrilgummi polytetrafluoretylen NBR/PTFE, halogeneret

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger