Fast smøremiddelpasta
Højtydende fast smøremiddel, rør
MONTAGEPASTA HVID TUBE 100ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hvid montagepasta er en hvid universalsmørepasta, der forhindrer fastgroning og slip ved krybehastigheder og dannelse af tribokorrosion (friktionskorrosion).
- Produktet er vandafvisende og kraftigt vedhæftende og harpiksfrit. På grund af den hvide farve er det et "rent" smøremiddel og kan bruges universelt til næsten alt monteringsarbejde i alle brancher.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Kan bruges som indkøringssmøremiddel til nye maskiner, styr, gevindspindler, notaksler, tungt belastet fortandede gear, snekkegear og manuelle gearkasser, tandhjul og tandstænger samt kemisk apparatur. Også velegnet til glidelejer, der udsættes for kraftig termisk belastning og overfladebelastning, alle typer rullelejer til påskubning og indpresning, remskiver, hjul, flanger og bolte, fittings (glideventiler, ventil, tapper).
Oliebasis | Mineralsk olie |
Fast smøremiddel | Talkum |
Andel af fast smøremiddel | 15 % |
Farve | Hvid |
Massefylde | 1,2 g/cm³ |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 250 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 650 °C |
Bearbejdet gennemtrængelighed | 320 x 0,1 mm |
Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser | i overensstemmelse med DIN ISO 2137 |
NLGI-kvalitet | 1-2 |
Betingelser for NLGI-kvalitet | med DIN 51818 |
Maks. friktion | 0,08 µ |
VKA-svejsebelastning | 500 kN |
Betingelser for VKA-svejsebelastning | i overensstemmelse med DIN 51350-4, VKA-test (institut for forbrændingsmotorer) |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Modstand mod | Vand |
Materialekompatibilitet | Ja |
Indhold | 100 ml |
Beholder | Tube |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!