Fastgøringstape med åndbar membran, EURADOP®
Selvklæbende tætningstape EURASOL
EURADOP, DOBBELTKLÆBENDE TAPE 19MM 50M

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Dobbeltklæbende tape
Meget hurtig og nem limning
Testet for lufttæt forsegling og ældningsbestandighed
- Maksimal pålidelighed ved blower-door-tests
- Beskytter mod fugt- og mugdannelse i isoleringen
Alsidig
Klæber til de fleste, almindelige konstruktionsunderlag, også fremragende til udendørs brug
Opløsningsmiddelfri
ENeV
Certificeret til termisk ældnings- og fugtbestandighed ved universitetet i Kassel
Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Sørg for, at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område. Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger.
Dokumentation for lufttæt forsegling med EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus ved Fraunhofer Institut for bygningsfysik i Stuttgart i overensstemmelse med DIN 18055/DIN EN 42 og DIN V 4108-7/prEN 12114
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Permanent vedhæftning af tagbeskyttelsesfolier, dampspærrer og dampbremser. Vedhæftning af overlappende sektioner af disse folier samt folierne på metalprofiler. Velegnet til indendørs og udendørs brug (UV-modstandsdygtighed: 8 uger).
EURADOP er ideel til vedhæftning af WÜTOP dampbremser, WÜTOP dampspærrer og WÜTOP tagbeskyttelsesfolier og er blevet testet på disse folier. Vi anbefaler derfor brug af disse WÜTOP folier for at opnå optimale resultater med Würth luftforseglingssystemet.
Sæt EURADOP på metalprofilen eller den nederste folie. Tapen adskilles enten ved et hurtigt træk (afrivning) med hånden eller ved at skære med en kniv. Den overlappende folie lægges på, og dækfolien fjernes. Limningen opstår ved at trykke på folien. Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk.
Bagmateriale | PES med net |
Klæbebasis | Modificeret akrylat |
Farve | Transparent |
Bredde | 19 mm |
Rullelængde | 50 m |
Antal pr. palle | 756 STK |
Tykkelse | 0.2 mm |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 0 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 50 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 8 uger |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Fuld elasticitet | 6 h |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 0 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | i lukket originalemballage ved +5 °C til +23 °C og 50 % til 60 % luftfugtighed |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (3)
Anbefaling - Valg af dampspærre/-bremse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!