Fatningshus Deutsch DT-serien
Deutsch DT fatningshus
DEUTSCH DT-FATNINGSHUS DT06-12SA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Antal elektriske poler | 12 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Maks. strøm | 13 A |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Materiale | Termoplast |
Farve | Grå |
Svarer til det originale reservedelsnummer | DT06-12SA |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!