Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3105-B1:/content/teaser/2019/Sommerklar - klimaskaerm/katalogside_topbaanner_klimaskaerm.jpg

Foråret er et godt tidspunkt at udføre arbejde på klimaskærm i forbindelse med nybyggeri og renoverings projekter. Derfor har vi samlet en række produkter til dig, der er vigtige til netop den slags opgaver.

WÜTOP THERMO ND PLUS UNDERTAG

Stærkt, diffusionsåbent og polyesterbaseret undertag med specialbelægning. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på hældende tage.

QUICK-MOUNT UNDERTAGSSTRAMMER

Tidsbesparende undertagsstrammer til fastholdelse og opstramning af undertag.

VENTILATIONSSTUDS

Anvendes i forbindelse med gitter til ventilationsstuds, til at holde insekter og andre skadedyr ude af loftrummet.

GITTER TIL VENTILATIONSSTUDS

Anvendes i forbindelse med ventilationsstuds, til at holde insekter og andre skadedyr ude af loftrummet.

LØV- OG FUGLEGITTER

Universel anvendelse for lukning af mellemrum på tagskægget med alle typer tagsten.

VARIO TOPLÆGTEHOLDER

Kontinuerlig højdejusterbar, universal rygnings-/gratrulleholder. Installation med alle almindelige størrelser Ø 6 mm skruer (min. længde: 80 mm).

MULTIKLÆBER OG FORSEGLER

Permanent elastisk universal-/hybridtætningsmasse. Fri for isocyanater, opløsningsmidler og silikone.

EUROSOL TAPE THERMO HT

Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs.

RYGNINGS- OG GRATBÅND

Universalsystem til næsten alle beton- og tegltagsten.

PAPSØM

FZV, Varmgalvaniseret.

D-HOVED RINGSØM

FZV, 34°. Galvaniseret stål, gulkrom (A2C), harpiksbelagt.

KLAMMER TIL HÆFTEHAMMEROG PISTOL

10,6 mm 5.000 stk pr. pakke.

VINKELBESLAG MED RIBBE

Konstruktionsvinkel A med forstærkningsribbe er ideel til bærende samlinger af høj kvalitet mellem træ og mellem træ og beton i tømmerkonstruktioner.

ASSY 3.0 BESLAGSKRUE

Ideel til pladeforformede forbindelser, der skal skilles ad igen på et senere tidspunkt, eller til forbindelser med store belastninger på tynde trætværsnit.

VINDTRÆKBÅND, WZ

Diagonalt beslag af træ til tag- og vægkonstruktioner (som ankerstang til forbindelse mellem træ).

WÜTOP DAMPSPÆRRE, DB 20

Diffusionsåben, lufttæt dampbremse, som er særlig nem at installere i forbindelse med indvendige renoveringer og loftsombygninger.

EURASOL P TAPE

Papirbaseret tape af høj kvalitet til indendørs brug.

EURASOL PRIMER PLUS SK

Opløsningsmiddelfri primer, der giver bedre vedhæftning af Eurasol® samt af tape på butyl- og bitumenbasis på mineralske og absorberende overflader.

FOLIEKLÆBER

Til limning af alle Würth-dampbremser/-spærrer samt forseglingsfolie på konstruktionsoverflader.