Fiksertang
Fiksertang DVA Edma
FIKSERTANG EDMA
Varenr.
9501019177
EAN 3476060006196
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fiksertang til at sammeføje stålprofiler til brug ved opsætning af gipsplader, f.eks ved rumopdeling.
- Kan ved lokning sammenføje profiler
- Robust 2-K håndtag
- Til højre og venstre arbejdsretning
- Tohåndsbetjent
Længde (L) | 315 mm |
Antal perforeringer | 1 STK |
Materiale | Stålprofil |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)