Filebænk
Filebænk med skuffe
FILEBÆNK U/HYLDE M/SKUFFE 1,5M, RAL 5017
Varenr. 071593 976
EAN 4046777312072
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid kvalitet og robust design kendetegner denne filebænk. Med en bordplade i birk og en stærk ramme af kvadratisk stålrør, er denne filebænk bygget til at holde.
- Den praktiske skuffe giver ekstra opbevaringsplads, og er fuldt udtrækkelig.
- Høj bæreevne til tungt arbejde
- Bordplade i lakeret multiplex birk for lang holdbarhed og nem rengørring
Typebeskrivelse | VBB-1.15 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1500 x 767 x 890 mm |
Bredde x dybde | 1500 x 767 mm |
Arbejdshøjde | 890 mm |
Skuffedesign | 1 skuffe |
Rammens design | Kvadratisk stålrør |
Bæreevne | 900 kg |
Bordplade, materiale | Multiplex birk |
Bordpladens tykkelse | 48 mm |
Overflade for bordpladen | Transparent lakeret |
Farve | Trafikblå RAL 5017 |
Design | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!