Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Filebænk

Filebænk med skuffe
FILEBÆNK U/HYLDE M/SKUFFE 2,5M, RAL 5017

Varenr. 071593 980

EAN 4046777312034

Prisvisning for kunder efter login
Filebænk

Varenr. 071593 980

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust filebænk med høj bæreevne og holdbar bordplade i multiplex birk. Udstyret med en praktisk skuffe og en stærk ramme af kvadratisk stålrør, alt sammen i en flot trafikblå farve.

Solid kvalitet og robust design kendetegner denne filebænk. Med en bordplade i birk og en stærk ramme af kvadratisk stålrør, er denne filebænk bygget til at holde.


  • Den praktiske skuffe giver ekstra opbevaringsplads, og er fuldt udtrækkelig.

  • Høj bæreevne til tungt arbejde

  • Bordplade i lakeret multiplex birk for lang holdbarhed og nem rengørring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

VBB-1.25

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

2500 x 767 x 890 mm

Bredde x dybde

2500 x 767 mm

Arbejdshøjde

890 mm

Skuffedesign

1 skuffe

Rammens design

Kvadratisk stålrør

Bæreevne

900 kg

Bordplade, materiale

Multiplex birk

Bordpladens tykkelse

48 mm

Overflade for bordpladen

Transparent lakeret

Farve

Trafikblå RAL 5017

Design

Stål

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hylde

HYLDE FOR 2,5M FILEBÆNK L-2500 RAL 5017

Metalhylde til filebænk
x 1 stk.
Filebænksskuffe

FILEBÆNKSSKUFFE M/OPHÆNG

Skuffe med ophæng
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger