Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Finmekanikskruetrækker, flad lige kærv

ELEK.SKRUETRÆKKER LIGE 1,5X0,30

Varenr. 0613480015

EAN 4045727082546

Prisvisning for kunder efter login
Finmekanikskruetrækker, flad lige kærv

Varenr. 0613480015
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
Perfekt til alt fint og småt skruearbejde i elektroteknik og finmekanik

Roterbart centrerende hoved med stor fingerfordybning


Til optimeret arbejde i urmagerpositionen



Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse


Hurtig og nem identifikation



Multi-komponent håndtag med store komponenter med blødt greb


Komfortabel og nem at bruge



Hurtigtvirkende rotationszone


Til hurtig rotation i fuld håndposition



Forkromede klinger i kraftigt hærdet specialstål


Optimal korrosionsbeskyttelse



Black Point-spids


Præcis pasform



Klinge: Rund klinge, børstet forkromet



Udtag: DIN 5264-A, ISO 2380, black point

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Lige kærv

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

0,3 x 1,5 mm

Klingelængde (A)

40 mm

Håndtagslængde (B)

100 mm

Hoveddiameter (C)

20 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Finmekanikskruetrækkersæt, til lige kærv og PH 7 dele

ELEK.SKRUETRÆKKER SÆT LIGEKÆRV+PH 7 DELE

Ideel til alle fine og sarte skruer inden for elektroteknik og præcisionsteknik