Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Finmekanikskruetrækker, flad lige kærv

ELEK.SKRUETRÆKKER LIGE 2,0X0,40

Varenr. 0613480020

EAN 4045727082560

Prisvisning for kunder efter login
Finmekanikskruetrækker, flad lige kærv

Varenr. 0613480020
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
Perfekt til alt fint og småt skruearbejde i elektroteknik og finmekanik

Roterbart centrerende hoved med stor fingerfordybning


Til optimeret arbejde i urmagerpositionen



Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse


Hurtig og nem identifikation



Multi-komponent håndtag med store komponenter med blødt greb


Komfortabel og nem at bruge



Hurtigtvirkende rotationszone


Til hurtig rotation i fuld håndposition



Forkromede klinger i kraftigt hærdet specialstål


Optimal korrosionsbeskyttelse



Black Point-spids


Præcis pasform



Klinge: Rund klinge, børstet forkromet



Udtag: DIN 5264-A, ISO 2380, black point

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

Lige kærv

Tykkelse for klinge x bredde for klinge

0,4 x 2,0 mm

Klingelængde (A)

60 mm

Håndtagslængde (B)

100 mm

Hoveddiameter (C)

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger