Finmekanikskruetrækker, flad lige kærv
ELEK.SKRUETRÆKKER LIGE 3,5X0,50
Varenr. 0613480030
EAN 4045727082584
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Roterbart centrerende hoved med stor fingerfordybning
Til optimeret arbejde i urmagerpositionen
Centreringshætte mærket med skruesymbol og størrelse
Hurtig og nem identifikation
Multi-komponent håndtag med store komponenter med blødt greb
Komfortabel og nem at bruge
Hurtigtvirkende rotationszone
Til hurtig rotation i fuld håndposition
Forkromede klinger i kraftigt hærdet specialstål
Optimal korrosionsbeskyttelse
Black Point-spids
Præcis pasform
Klinge: Rund klinge, børstet forkromet
Udtag: DIN 5264-A, ISO 2380, black point
![]() | |
Optag | Lige kærv |
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,5 x 3,0 mm |
Klingelængde (A) | 75 mm |
Håndtagslængde (B) | 100 mm |
Hoveddiameter (C) | 20 mm |