Firkantede svejsemøtrikker DIN 928, A4 rustfrit stål, ulegeret
DIN 928 rustfrit stål A4, ubehandlet
4KT SVEJSEMØTRIK DIN928 A4 NV10 M6
Varenr. 03040006
EAN 4038898618041
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
Standarder | DIN 928 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Egenskabsklasse | 50 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter (D) | M6 |
Nøglevidde (s1) | WS10 |
Design | Med firkant |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Nominel diameter | 6 mm |
Bredde over hjørner (e) | 13 mm |