Firkantet beslag Til airlineprofil
Firkantet beslag til airline profil
VAA1
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 329
EAN 4046777425901
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
Med integreret holder til airlinefittings
- Til isætning af 65 mm firkantede profiler som pallestop
- Bæreevne op til 800 daN
- Fremstillet af forzinket stål
- Indhold: 2 dele
Anvendelsesområde
Til vandret sikring af store laster med bulkvarer
Højde | 86 mm |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 0,860 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!