Firkantet skive, til trækonstruktion Varmgalvaniseret
DIN 436, stål, varmgalvaniseret t. træforbindelser
4KT SKIVE DIN436 FZV 13,5X40X4
Varenr. 04539120
EAN 4066441176427
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
I overensstemmelse med DIN 436
Anvendelsesområde
Til træforbindelser
![]() | |
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13,5 mm |
Bredde (a1) | 40 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
DIN | 436 |