Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Firkantmøtrik, lav profil DIN 562 stål, 11H, ulegeret

DIN 562 stål 11H ulegeret
4KT MØTRIK DIN562 11H NV8 BLK M5

Varenr. 03370015

EAN 4061976825031

Prisvisning for kunder efter login
Firkantmøtrik, lav profil DIN 562 stål, 11H, ulegeret

Varenr. 03370015

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.
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
Gevindtype x nominel diameter (D)

M5

Højde (m1)

2,7 mm

Nøglevidde (s1)

WS8

Materiale

Stål

Hårdhedskategori

11H

Overflade

Almindelig

DIN

562

Gevindtype

M

Nominel diameter

5 mm

Bredde over hjørner (e)

10,2 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger