Fjedermøtrik, type 1 Fladt design
Plademøtrik, type 1
FJEDERMØTRIK GUL-FZB Ø 2,0 MM
Varenr.
050011185
EAN 4011231415262
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
- Fjedermøtrikkens elasticitet sikrer, at forbindelsen er modstandsdygtig over for vibrationer.
- Hurtig manuel samling
- Beskytter overflader
- Genanvendelig
Anvendelsesområde
Til nem montering på flade bolte og aksler.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 2,0 mm |
Længde (L) | 15 mm |
Bredde (B) | 10 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,25 mm |
Materiale | Fjederstål CK 67 |
Overflade | Farveløs, galvaniseret |