Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive S Fjederstål, zinkflage, sølv (ZFSH)

Fjederstål zinkflage sølv type S
SCHNORR - SIKRING ZFSH M12

Varenr. 464835012

EAN 4053479232515

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive S Fjederstål, zinkflage, sølv (ZFSH)

Varenr. 464835012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Belleville-skiveform


Belleville-skiveformen har vinklede tænder for at skabe en optimal og samtidig friktionstæt og formtæt forbindelse.

Bemærk

Det er i mange tilfælde en god idé – særligt ved korte skruer og belastninger, der er lodrette i forhold til skruens akse – at anvende låseskiver til at supplere forspændingskraften for at forhindre, at forbindelsen løsnes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

13 mm

Udvendig diameter (d2)

18 mm

Højde (h1)

1,7 mm

Tykkelse (s1)

1,0 mm

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkflage-sølv

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

720 t.

Form

S

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger