Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)

Fjederstål, forzinket, type S
SCHNORR - SIKRING FZB 12,0

Varenr. 0493012

EAN 4011231412438

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)

Varenr. 0493012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med Belleville-skiveformen opnås en optimal friktionspasning ved samtidig formpasning via skråfortandingen

Bemærk

Det er i mange tilfælde en god idé – særligt ved korte skruer og belastninger, der er lodrette i forhold til skruens akse – at anvende låseskiver til at supplere forspændingskraften for at forhindre, at forbindelsen løsnes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

13 mm

Udvendig diameter (d2)

18 mm

Højde (h1)

1,7 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Form

S

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger