Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)
SCHNORR - SIKRING FZB 4,0
Varenr. 049304
EAN 4011231412612
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tallerkenfjedrenes form giver optimal friktionslåsning og sikrer samtidig mekanisk låsning via den skråtstillede fortanding.
Det er i mange tilfælde en god idé – særligt ved korte skruer og belastninger, der er lodrette i forhold til skruens akse – at anvende låseskiver til at supplere forspændingskraften for at forhindre, at forbindelsen løsnes.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 7 mm |
Højde (h1) | 1 mm |
Tykkelse (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | S |