Fjederskive S fjederstål med mekanisk påført zinkbelægning (≤ diam. 3,5 zinkbelagt, blåpassiveret)
Fjederstål, forzinket, type S
SCHNORR - SIKRING FZB 8,0
Varenr. 049308
EAN 4011231412728
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med Belleville-skiveformen opnås en optimal friktionspasning ved samtidig formpasning via skråfortandingen
Det er i mange tilfælde en god idé – særligt ved korte skruer og belastninger, der er lodrette i forhold til skruens akse – at anvende låseskiver til at supplere forspændingskraften for at forhindre, at forbindelsen løsnes.
![]() | |
Egnet til skruegevind | M8 |
Indvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 13 mm |
Højde (h1) | 1,4 mm |
Tykkelse (s1) | 0,7 mm |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | S |