Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

DIN 6799 fosfateret stål
BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 12,0

Varenr. 0490120

EAN 4011231411639

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

Varenr. 0490120

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.
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
Egnet til notdiameter

12 mm

Egnet til min./maks. aksler

13-18 mm

Indvendig diameter (d1)

10,45 mm

Udvendig diameter (d2)

23,4 mm

Tykkelse (s1)

1,3 mm

DIN

6799

Materiale

Stål

Overflade

Fosfateret

Form

RA

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger