Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål
DIN 6799 fosfateret stål
BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 3,2
Varenr. 049032
EAN 4011231411813
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
Egnet til notdiameter | 3,2 mm |
Egnet til min./maks. aksler | 4-5 mm |
Indvendig diameter (d1) | 2,7 mm |
Udvendig diameter (d2) | 7,3 mm |
Tykkelse (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
Form | RA |
RoHS-kompatibel | Ja |