Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål
DIN 6799 fosfateret stål
BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 5,0
Varenr. 049050
EAN 4011231411875
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
Egnet til notdiameter | 5 mm |
Egnet til min./maks. aksler | 6-8 mm |
Indvendig diameter (d1) | 4,11 mm |
Udvendig diameter (d2) | 11,3 mm |
Tykkelse (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
Form | RA |
RoHS-kompatibel | Ja |